XPA1257 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPA925 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:XPA1257 QUAD-POWER 4
Rubix:1900514
Hersteller:964401257
EAN:5414465970993
XPA1257 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Technische Zusammenfassung

Profilxpa
Richtlänge1257 mm
Außenlänge1275 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA1257 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPA925 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpa
Richtlänge1257 mm
Außenlänge1275 mm
Zolltarifcode40103900
16,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,98 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage