XPA1657 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPA925 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:XPA1657 QUAD-POWER 4
Rubix:1900535
Hersteller:964401657
EAN:5414465971686
XPA1657 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Technische Zusammenfassung

Profilxpa
Richtlänge1657 mm
Außenlänge1675 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPA1657 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPA925 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpa
Richtlänge1657 mm
Außenlänge1675 mm
Zolltarifcode40103900
21,12 exkl. MwSt.
/ Stück
25,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen