XPZ1087 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPZ750 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:XPZ1087/3VX429 QUAD-POWER 4
Rubix:1900425
Hersteller:964301087
EAN:5414465968037
XPZ1087 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Technische Zusammenfassung

Profilxpz
Richtlänge1087 mm
Außenlänge1100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPZ1087 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPZ750 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpz
Richtlänge1087 mm
Außenlänge1100 mm
Obere Breite10 mm
Höhe8 mm
Innenlänge1049 mm
10,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std