XPB2300 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

XPB1400 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:XPB2300/5VX910 QUAD-POWER 4
Rubix:1900591
Hersteller:964502300
EAN:5414465973550
XPB2300 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4

Technische Zusammenfassung

Profilxpb
Richtlänge2300 mm
Außenlänge2300 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : XPB2300 QUAD POWER 4 Keilriemen Quad Power 4


Keilriemen Quad Power 4, XPB1400 QUAD POWER 4
Durch den Einsatz einer innovativen Zugträger-Technologie mit minimaler Dehnung sind die flankenoffenen Quad-Power® 4 Keilriemen von Gates wartungsfrei. Im Gegensatz zu konventionellen Keilriemen erleidet der Quad-Power® 4 Keilriemen in den ersten Stunden nach dem Einbau keinen erheblichen Spannungsverlust. Somit werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden. Diese neue Generation von WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen ist auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt, wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparaturen und Austauscharbeiten vermieden werden.

Technische Informationen


Attribute
Profilxpb
Richtlänge2300 mm
Außenlänge2300 mm
Querschnittxpb/5vx
Zolltarifcode40103900
41,86 exkl. MwSt.
/ Stück
49,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen