• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Pneumatik(101.436)
    • Hydraulik(10.744)
    • Mess- und Regeltechnik(2.436)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.652)
    • Filtration und Pflege(435)
    Siehe Fluidtechnik
    • Hydraulikantriebe(1.115)
    • Hydraulikölaufbereitung(11)
    • Hydraulikprozesssteuerung(1.047)
    • Hydraulikverbindungstechnik(8.562)
    • Akkumulation(9)
    Siehe Hydraulik
    1. Rubix Kategorien
    2. Fluidtechnik
    3. Hydraulik
    4. Hydraulikverbindungstechnik
    5. Verschraubungen / Adapter
    6. Verschlussschraube
    7. GPN 500 B 47 PE-LD NATUR Kegelstopfen

    GPN 500 B 47 PE-LD NATUR Kegelstopfen

    Kegelstopfen

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Kapsto:GPN 500 B 47
    Rubix:174218
    Hersteller:50000470000
    brand logo

    Produktdetails : GPN 500 B 47 PE-LD NATUR Kegelstopfen


    Kegelstopfen

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode39235090
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    0,11 € exkl. MwSt.
    / Stück
    0,13 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    0205 27 00 Gewindestopfen mit Innensechskant , R3/4, MSVKA3/12LCF (EO) Messanschluss M16X2/DKO EOVKA20ZN (EMB) Verschlussstopfen0919 00 13 Gewindestopfen, G1/4, mit Innensechskant 6mm, MS vernickeltVKA08ZN (EMB) VerschlussstopfenVKA16ZN (EMB) Verschlussstopfen0919 00 10 Gewindestopfen, G1/8, mit Innensechskant 3mm, MS vernickeltVKA30ZN (EMB) Verschlussstopfen0220 13 00 Messing-Gewindestopfen mit Sechskant, G1/4VSTI22X1.5EDCF (EO) Verschluss-Stopfen EO0201 34 00 Messing-Gewindestopfen mit Bund und Sechskantkopf, G10919 00 21 Gewindestopfen, G1/2, mit Innensechskant 10mm, MS vernickelt0206 17 00 Stahl-Gewindestopfen mit Innensechskant, R3/80936 00 10 HEXAGON PLUG MALE 1/8 BSPT NI0205 17 00 Gewindestopfen mit Innensechskant , R3/8, MS
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap