9144391240 Kegelsenker VHM TiZrN 90Grad ungleiche Teilung 12,4mm
Kegels.Ungl.geteilt
Siehe technische InformationenReferenzen
Beck (Mapal):30729776
Rubix:1942794
Hersteller:30729776
EAN:4068974040176
Produktdetails : 9144391240 Kegelsenker VHM TiZrN 90Grad ungleiche Teilung 12,4mm
Kegelsenker VHM TiZrN 90Grad ungleiche Teilung 12,4mm BECK
Kegel- und Entgratsenker, 90°, mit ungleicher Teilung, mit zyl. Schaft Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, geraden Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Anwendung: Die starke Ungleichteilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung auf ein Minimum reduziert.
Kegel- und Entgratsenker, 90°, mit ungleicher Teilung, mit zyl. Schaft Ausführung: Mit radialem Hinterschliff, geraden Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Anwendung: Die starke Ungleichteilung ermöglicht einen besonders ruhigen Lauf beim Senken, die Oberfläche wird dadurch sauberer und die Schneidenbelastung auf ein Minimum reduziert.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 56 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

