Kegelrollenlager Timken 67390-90050, Außendurchmesser: 196.85 mm | Innendurchmesser: 133.35 mm | Breite: 101.6 mm
Kegelrollenlagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:67390-90050
Rubix:3149597
EAN:0053893365183




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 133,35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 196,85 mm |
| Breite | 101,6 mm |
Produktdetails : 67390-90050 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz (TDO) von Timken mit breiter effektiver Lageraufteilung für Anwendungen mit Kippmomenten. Für feste oder schwimmende Lagerung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 101,6x196,85x196,85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9605 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Innendurchmesser | 133,35 mm |
| Außendurchmesser | 196,85 mm |
| Breite | 101,6 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 9,63 kg |
| Serie | 67300 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 85,725 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 625000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 166000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.724,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.052,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage