Kegelrollenlager Timken 581-90317, Außendurchmesser: 139.992 mm | Innendurchmesser: 80.963 mm | Breite: 82.55 mm
Kegelrollenlagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:581-90317
Rubix:3149570
EAN:0053893063324




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80,963 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 139,992 mm |
| Breite | 82,55 mm |
Produktdetails : 581-90317 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Timken Kegelrollenlagereinheit 581-90317 im TDO-System mit doppeltem Außenring. Entwickelt für Anwendungen mit starken Kippmomenten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82,55x139,954x139,954 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4927 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Innendurchmesser | 80,963 mm |
| Außendurchmesser | 139,992 mm |
| Breite | 82,55 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 4,763 kg |
| Serie | 575 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 82,55 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 291000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 360000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
579,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
689,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage