Kegelrollenlager Timken 495-90265, Außendurchmesser: 136.525 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 69.85 mm

Kegelrollenlagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:495-90265
Rubix:3149540
EAN:0053893044491
495-90265 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser136,525 mm
Breite69,85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 495-90265 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Doppelaußenring (TDO) Kegelrollenlager von Timken mit 82,55 mm Bohrung, 136,525 mm Außen-Ø und 69,85 mm Breite. Ausgelegt für hohe Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)69,85x136,652x136,652 mm
Bruttogewicht3522 g
Verpackungsmaße (L x B x H)139,7x88,9x139,7 mm
Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser136,525 mm
Breite69,85 mm
Lagerspielcn
Gewicht3,54 kg
Serie495
Gesamtbreite Lager69,85 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r216000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr269000 N
427,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
508,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an