48290-90030 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Kegelrollenlagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:48290-90030
Rubix:3149520
EAN:0053893309446
48290-90030 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser182,563 mm
Breite85,728 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48290-90030 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Timken Kegelrollenlagersatz (TDO, 2-reihig) für hohe axiale Belastungen. Bohrung 127 mm, Außen-Ø 182,563 mm, Stempelkäftig aus Stahl.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser182,563 mm
Breite85,728 mm
Gewicht7,09 kg
Serie48200
Käfigstahl
Stärke38,1 mm
Lagertyptdo (tapered double outer, doppelter außenring)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca36300 N
1.353,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.610,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage