Kegelrollenlager Timken 99603-908A2, Außendurchmesser: 254 mm | Innendurchmesser: 152.4 mm | Breite: 169 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:99603-908A2
Rubix:847167
99603-908A2 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser152,4 mm
Außendurchmesser254 mm
Breite169 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 99603-908A2 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser152,4 mm
Außendurchmesser254 mm
Breite169 mm
Lagerspielcn
Gewicht29,11 kg
Serie2ts-im
Werkstoffedelstahl (lager-einsätze); stahl (distanzhülsen)
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager130,9 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr152000 N
Zolltarifcode84822000
7.226,91 € exkl. MwSt.
/ Packung
8.600,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an