Kegelrollenlager Timken H913849-90013, Außendurchmesser: 146.05 mm | Innendurchmesser: 69.85 mm | Breite: 82.55 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:H913849-90013
Rubix:848113
EAN:0053893706955


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 146,05 mm |
| Breite | 82,55 mm |
Produktdetails : H913849-90013 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82,55x146,05x146,05 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6125 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 149,352x107,95x149,352 mm |
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
| Außendurchmesser | 146,05 mm |
| Breite | 82,55 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 6,13 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 79,376 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 474000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
950,70 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.131,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage