Kegelrollenlager Timken 9380-90034, Außendurchmesser: 171.45 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 98.552 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:9380-90034
Rubix:846841
EAN:0053893157924
9380-90034 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser171,45 mm
Breite98,552 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9380-90034 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)98,552x171,45x171,45 mm
Bruttogewicht10514 g
Verpackungsmaße (L x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser171,45 mm
Breite98,552 mm
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.534,68 exkl. MwSt.
/ Packung
1.826,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an