Kegelrollenlager Timken 67391-90069, Außendurchmesser: 196.85 mm | Innendurchmesser: 133.35 mm | Breite: 101.6 mm

Kegelrollenlagersatz Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:67391-90069
Rubix:845647
EAN:0053893360737
67391-90069 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser196,85 mm
Breite101,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 67391-90069 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken


Kegelrollenlagersatz Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)101,6x196,85x196,85 mm
Bruttogewicht9780 g
Verpackungsmaße (L x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser196,85 mm
Breite101,6 mm
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.769,46 exkl. MwSt.
/ Packung
2.105,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an