Kegelrollenlager Timken 64450-902A5, Außendurchmesser: 177.8 mm | Innendurchmesser: 114.3 mm | Breite: 92.072 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:64450-902A5
Rubix:845366
EAN:0053893353388


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 114,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 177,8 mm |
| Breite | 92,072 mm |
Produktdetails : 64450-902A5 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 92,202x177,8x177,8 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7465 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 184,15x107,95x184,15 mm |
| Innendurchmesser | 114,3 mm |
| Außendurchmesser | 177,8 mm |
| Breite | 92,072 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 7,675 kg |
| Serie | 64000 |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 92,072 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 478000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.168,04 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.389,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage