Kegelrollenlager Timken 596-90067, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 85.725 mm | Breite: 82.55 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:596-90067
Rubix:844482
EAN:0053893068022


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85,725 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 82,55 mm |
Produktdetails : 596-90067 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82,55x152,4x152,4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5976 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 149,352x107,95x149,352 mm |
| Innendurchmesser | 85,725 mm |
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
| Breite | 82,55 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 595 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 63,5 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 97500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
734,84 € exkl. MwSt.
/ Packung
874,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage