Kegelrollenlager Timken 397-90221, Außendurchmesser: 111.252 mm | Innendurchmesser: 59.944 mm | Breite: 43.942 mm
Kegelrollenlagersatz Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:397-90221
Rubix:842653
EAN:0053893028699


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 59,944 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 111,252 mm |
| Breite | 43,942 mm |
Produktdetails : 397-90221 (TIM) Kegelrollenlagersatz Timken
Kegelrollenlagersatz Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 43,942x111,252x111,252 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1900 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Innendurchmesser | 59,944 mm |
| Außendurchmesser | 111,252 mm |
| Breite | 43,942 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Serie | 395 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 43,942 mm |
| Norm | CLASS 2 (STANDARD) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 124995 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23754 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
369,55 € exkl. MwSt.
/ Packung
439,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage