Kegelrollenlager Timken 32940-90KA3, Außendurchmesser: 280 mm | Innendurchmesser: 200 mm | Breite: 39 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:32940-90KA3
Rubix:841723
Hersteller:101752510
32940 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32940 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Mit der Fähigkeit, radiale und axiale Belastungen zu bewältigen, sind Timken® Hochleistungs-Kegelrollenlager so konzipiert, dass sie höchste Haltbarkeit in den kompaktesten Räumen bieten.

Stärken

Die größte Auswahl, einschließlich zölliger und metrischer Abmessungen
Engineering, um höhere Drehzahlen, schwerere Lasten und eine längere Lebensdauer zu bieten
Unübertroffene Technologie und technischer Support
Einreihige Lager sind die häufigste Konfiguration
Eine Baugruppe besteht aus trennbaren Innenringen (Cone) und Außenringen (Cup).

Anwendungen

Für Logistik, Energie, Lebensmittelindustrie, Druckindustrie ....

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite39 mm
Lagerspielcn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
944,42 exkl. MwSt.
/ Stück
1.123,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an