Kegelrollenlager SKF 31318, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 46.5 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:31318
Rubix:8497
EAN:7316577327352


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 46,5 mm |
Produktdetails : 31318 (SKF) Kegelrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 46,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 46,5 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 315000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 283000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
390,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
464,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen