Kegelrollenlager Timken HM926745-90014, Außendurchmesser: 228.6 mm | Innendurchmesser: 125.298 mm | Breite: 53.975 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM926745-90014
Rubix:3149255
EAN:0053893712307
HM926745-90014 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser125,298 mm
Außendurchmesser228,6 mm
Breite53,975 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM926745-90014 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager (2TS-DM) von Timken für hohe Radialbelastungen. Bohrung Ø125,298 mm, Außendurchmesser Ø228,600 mm, Breite 107,95 mm.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)107,95x228,6x228,6 mm
Bruttogewicht18443 g
Verpackungsmaße (L x B x H)222,25x146,05x222,25 mm
Innendurchmesser125,298 mm
Außendurchmesser228,6 mm
Breite53,975 mm
Lagerspielcn
Seriehm926700
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager107,95 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r673000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1020000 N
5.015,50 exkl. MwSt.
/ Stück
5.968,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an