Kegelrollenlager Timken 52375/52618, Außendurchmesser: 157.163 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 36.513 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:52375/52618
Rubix:843838
EAN:0053893664682


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95,25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 157,163 mm |
| Breite | 36,513 mm |
Produktdetails : 52375/52618 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Einreihiges Kegelrollenlager (TS) von Timken: 52375/52618 mit d=95,25 mm, D=157,163 mm und Breite T=36,513 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36,116x130,556x130,556 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1956 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,53x160,782x160,782 mm |
| Innendurchmesser | 95,25 mm |
| Außendurchmesser | 157,163 mm |
| Breite | 36,513 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Serie | 52000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 36,513 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 343000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
307,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
366,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen