Kegelrollenlager Timken 30230, Außendurchmesser: 270 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 49 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:30230
Rubix:841416
Hersteller:100037712
EAN:0053893461380
30230 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite49 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30230 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Dies ist der einfachste und am häufigsten verwendete Kegelrollenlagertyp. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Konus (Innenring) und dem Topf (Außenring). Es wird normalerweise paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.

Stärken

Einzelner Konus und Becher. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich

Anwendungen

Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)49x270x270 mm
Bruttogewicht11000 g
Verpackungsmaße (L x B x H)273,05x79,502x273,05 mm
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite49 mm
Lagerspielcn
Seriets
Käfigstahl
799,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
951,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an