Kegelrollenlager SKF 32030 X/VA807, Außendurchmesser: 225 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 50.4 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:32030 X/VA807
Rubix:917669
Hersteller:116686
EAN:7316571411392


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 50,4 mm |
Produktdetails : 32030 X/VA807 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Rollenlager Kegelradial Einreihig - metrischer Standard N/A
Kegelrollenlager einreihig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5960 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 50,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 320x |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 48 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 319 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
670,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
797,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen