Kegelrollenlager FAG 30332-A, Außendurchmesser: 340 mm | Innendurchmesser: 160 mm | Breite: 58 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:30332-A
Rubix:1672538
Hersteller:0190529790000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : 30332-A (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 58 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 303..-a |
| Referenzdrehzahl | 1510 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2130 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 75 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1140000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 890000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.181,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.975,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage