Kegelrollenlager Timken HM926710, Außendurchmesser: 228.6 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 53.795 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM926710
Rubix:742492
Hersteller:100098433
EAN:0053893710877
HM926710 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser228,6 mm
Breite53,795 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM926710 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)241,5032x241,5032x55,7276 mm
Gewicht der Verpackung2626,8 g
Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser228,6 mm
Breite53,795 mm
Lagerspielcn
Zolltarifcode84822000
608,18 exkl. MwSt.
/ Stück
723,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an