Kegelrollenlager NSK 25580R/25520R, Außendurchmesser: 77 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 17.6 mm
Kegelrollenlager zöllig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:25580R/25520R
Rubix:724804
EAN:00029176530142


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 77 mm |
| Breite | 17,6 mm |
Produktdetails : 25580R/25520R (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 77 mm |
| Breite | 17,6 mm |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen