Kegelrollenlager NSK 17887R/17831R, Außendurchmesser: 74 mm | Innendurchmesser: 52 mm | Breite: 15.9 mm
Kegelrollenlager zöllig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:17887R/17831R
Rubix:722563
EAN:00029176528484


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74 mm |
| Breite | 15,9 mm |
Produktdetails : 17887R/17831R (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74 mm |
| Breite | 15,9 mm |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen