Kegelrollenlager Timken LL 319349/LL319310, Außendurchmesser: 128.587 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 15.083 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:LL 319349/LL319310
Rubix:156661
EAN:0053893660806




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95,25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 128,587 mm |
| Breite | 15,083 mm |
Produktdetails : LL319349/LL319310 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95,25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 128,587 mm |
| Breite | 15,083 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | ll319300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 15,875 mm |
| Norm | ISO 355 (TAPERED ROLLER BEARING SINGLE-ROW DIMENSIONS AND CONE ANGLE STANDARD) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 99400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 63500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
280,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen