Kegelrollenlager Timken 26881/26822, Außendurchmesser: 79.375 mm | Innendurchmesser: 39.688 mm | Breite: 25.4 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:26881/26822
Rubix:840657
EAN:0053893723570


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 39,688 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 79,375 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 26881/26822 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 39,688 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 79,375 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 26800 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 23,813 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 110000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 91100 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage