Kegelrollenlager Timken 655/653, Außendurchmesser: 146.05 mm | Innendurchmesser: 69.85 mm | Breite: 41.275 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:655/653
Rubix:845458
EAN:0053893651866
655/653 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser69,85 mm
Außendurchmesser146,05 mm
Breite41,275 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 655/653 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)41,275x146,05x146,05 mm
Bruttogewicht3237 g
Verpackungsmaße (L x B x H)52,4256x149,3012x149,3012 mm
Innendurchmesser69,85 mm
Außendurchmesser146,05 mm
Breite41,275 mm
Lagerspielcn
Serie655
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
266,57 exkl. MwSt.
/ Stück
317,22 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an