Kegelrollenlager Timken 25584/25520, Außendurchmesser: 82.93 mm | Innendurchmesser: 44.99 mm | Breite: 23.81 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:25584/25520
Rubix:840548
EAN:0053893940335


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,99 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82,93 mm |
| Breite | 23,81 mm |
Produktdetails : 25584/25520 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25,4x62,682x62,682 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 326 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 33,3756x85,8012x85,8012 mm |
| Innendurchmesser | 44,99 mm |
| Außendurchmesser | 82,93 mm |
| Breite | 23,81 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 25500 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen