Kegelrollenlager Timken 09078/09195, Außendurchmesser: 49.225 mm | Innendurchmesser: 19.05 mm | Breite: 19.845 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:09078/09195
Rubix:838629
EAN:0053893774763


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 49,225 mm |
| Breite | 19,845 mm |
Produktdetails : 09078/09195 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21,539x32,134x32,134 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 118 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 25,146x59,182x59,182 mm |
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
| Außendurchmesser | 49,225 mm |
| Breite | 19,845 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 9000 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage