Kegelrollenlager Timken HM807015B, Außendurchmesser: 108.966 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 28.575 mm
Kegelrollenlager mit flanschiertem Außenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM807015B
Rubix:848897
Hersteller:100111633
EAN:0053893693408







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 108,966 mm |
| Breite | 28,575 mm |
Produktdetails : HM807015B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
TSF-Lager verfügen über flanschierte Außenringe, die die axiale Lage erleichtern und Dichtungen in durchbohrten Gehäusen präzise ausrichten.
Timken Kegelrollenlager-Außenring (Single Cup) HM807015B mit 108,966 mm Außendurchmesser und 28,575 mm Breite.
Stärken
Der Außenring wird gegen die Flanschfläche gestützt, um das Gehäuse durchbohren zu können. Exakte Ausrichtung der Gehäusebohrungen. Reduzierte Bearbeitungskosten.
Anwendungen
Spindeln von Werkzeugmaschinen; Untersetzungsgetriebe; Transaxles im Automobilbereich; Getriebe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28,702x108,966x108,966 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 714 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht der Verpackung | 713,5 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 108,966 mm |
| Breite | 28,575 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,71 kg |
| Serie | hm807000 |
| Gesamtbreite Lager | 14,275 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
296,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
352,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage