Kegelrollenlager Timken 49151, Außendurchmesser: 93.662 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 31.75 mm

Kegelrollenlager-Konus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:49151
Rubix:843670
Hersteller:100046781
EAN:0053893316567
49151 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser93,662 mm
Breite31,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 49151 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Konusbaugruppe und einer Hülse. Timken patentierte den ersten im Jahr 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die einfachste und am weitesten verbreitete Bauart des Kegelrollenlagers. Sie besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: dem Innenringsatz und dem Außenring. Typischerweise werden sie paarweise entgegengesetzt auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Hülse gekauft werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring 49151 (Serie 49000) mit Lagerspiel CN. Bore 38,1 mm und Breite 31,75 mm für präzise Wellenanwendungen.

Stärken

Einzelkonus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und verteilt sie gleichmäßig. Auch Stiftkäfige erhältlich.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelanordnungen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Räder von Anhängern

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31,75x66,294x66,294 mm
Bruttogewicht713 g
Verpackungsmaße (L x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht der Verpackung713 g
Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser93,662 mm
Breite31,75 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,1 kg
Serie49000
Gesamtbreite Lager31,75 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r156000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr136000 N
371,32 exkl. MwSt.
/ Stück
441,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an