Kegelrollenlager Timken 49576, Außendurchmesser: 55.12 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 31.75 mm

Kegelrollenlager-Kegel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:49576
Rubix:843699
Hersteller:100052787
EAN:0053893317779
49576 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser55,12 mm
Breite31,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 49576 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendsten und am weitesten verbreiteten, sie bestehen aus einer Kegelbaugruppe und einem Außenring. Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute die weltweit größte Vielfalt an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauart des Kegelrollenlagers. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Typischerweise werden sie paarweise gegensätzlich auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss zusammen mit dem passenden Außenring erworben werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring (Single Cone) 49576 für geteilte Kegelrollenlagerungen. Bore 44,45 mm und Breite 31,75 mm für robuste Anwendungen.

Stärken

Einzelner Kegel. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Kegel und verteilt sie gleichmäßig. Auch Bolzenkäfige erhältlich.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhänger-Räder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31,75x75,438x75,438 mm
Bruttogewicht813 g
Verpackungsmaße (L x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht der Verpackung812,8 g
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser55,12 mm
Breite31,75 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,2 kg
Serie49500
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager31,75 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r155000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr157000 N
120,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an