Kegelrollenlager Timken JW6549/JW6510, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 37 mm
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JW6549/JW6510
Rubix:849715
EAN:0053893653136




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : JW6549/JW6510 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2012 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,022x141,732x141,732 mm |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 37 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Serie | jw6500 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 37 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 220000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 208000 N |
| 130,048 mm | |
| 130,048 mm | |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen