Kegelrollenlager Timken LL244549, Innendurchmesser: 231.775 mm | Breite: 22.499 mm
Kegelrollenlager-Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:LL244549
Rubix:850505
Hersteller:100066581
EAN:0053893549392




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 231,775 mm |
|---|---|
| Breite | 22,499 mm |
| Lagerspiel | cn |
Produktdetails : LL244549 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Präzisionsklassen 3 oder C verfügbar.
Stärken
Die innere Geometrie sorgt für erhöhte Steifigkeit und außergewöhnlichen Rundlauf.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Anwendungen
Werkzeugmaschine / Druckmaschine / Walzwerk
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 270,0x270,0x52,4 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1207,9 g |
| Innendurchmesser | 231,775 mm |
| Breite | 22,499 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Serie | ll244500 |
| Gesamtbreite Lager | 22,499 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 349000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.884,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.243,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage