Kegelrollenlager Timken HM212049-20025, Außendurchmesser: 90.424 mm | Innendurchmesser: 66.802 mm | Breite: 38.354 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM212049-20025
Rubix:3148911
EAN:0053893040073


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66,802 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90,424 mm |
| Breite | 38,354 mm |
Produktdetails : HM212049-20025 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Innenring (Single Cone) HM212049-20025 für kompakte Lagerungen. Bohrung 66,675 mm, Breite 38,354 mm und hohe Radial-Tragzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38,354x90,424x90,424 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1272 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Innendurchmesser | 66,802 mm |
| Außendurchmesser | 90,424 mm |
| Breite | 38,354 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Serie | hm212000 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 279000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 267000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage