Kegelrollenlager Timken 495A-30000, Außendurchmesser: 108.712 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 29.769 mm

Kegelrollenlager Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:495A-30000
Rubix:843722
EAN:0053893044620
495A-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser108,712 mm
Breite29,769 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 495A-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Innenring 495A-30000 mit Stempelstahl-Käfig. Ausgelegt für hohe radiale Tragfähigkeit in Anwendungen mit Kegelrollenlagern.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29,769x108,783x108,783 mm
Bruttogewicht1244 g
Verpackungsmaße (L x B x H)34,544x133,858x133,858 mm
Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser108,712 mm
Breite29,769 mm
Lagerspielcn
Gewicht4,228 kg
Serie495
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r216000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr40000 N
409,51 exkl. MwSt.
/ Stück
487,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an