Kegelrollenlager Timken 42373, Außendurchmesser: 149.974 mm | Innendurchmesser: 94.976 mm | Breite: 28.971 mm

Kegelrollenlager Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:42373
Rubix:843067
Hersteller:100046855
EAN:0053893285078
42373 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser94,976 mm
Außendurchmesser149,974 mm
Breite28,971 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 42373 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager-Innenring Timken 42373 (TS) mit CN-Lagerspiel. Bore 94,976 mm, Außendurchmesser 149,974 mm, Gewicht 1,90 kg.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28,971x121,369x121,369 mm
Bruttogewicht1121 g
Verpackungsmaße (L x B x H)154,432x154,432x39,116 mm
Gewicht der Verpackung1120,8 g
Innendurchmesser94,976 mm
Außendurchmesser149,974 mm
Breite28,971 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,9 kg
Serie42000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager31,75 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r241000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr163000 N
297,66 exkl. MwSt.
/ Stück
354,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an