683 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:683
Rubix:163226
EAN:0053893078083




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95,25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 113,03 mm |
| Breite | 41,275 mm |
Produktdetails : 683 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95,25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 113,03 mm |
| Breite | 41,275 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Werkstoff | stahl |
| Bohrung | 95,25 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen