Kegelrollenlager Timken 598A, Außendurchmesser: 147.638 mm | Innendurchmesser: 92.075 mm | Breite: 36.322 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:598A
Rubix:844503
Hersteller:100026581
EAN:0053893069173
598A (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser92,075 mm
Außendurchmesser147,638 mm
Breite36,322 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 598A (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36,322x120,94x120,94 mm
Bruttogewicht1476 g
Verpackungsmaße (L x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht der Verpackung1476 g
Innendurchmesser92,075 mm
Außendurchmesser147,638 mm
Breite36,322 mm
Lagerspielcn
Gewicht5,342 kg
Serie595
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager35,72 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r319000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr216000 N
Zolltarifcode84822000
112,48 exkl. MwSt.
/ Stück
133,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an