L102849 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:L102849
Rubix:637196
Hersteller:100022185
EAN:0053893466507


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 73,03 mm |
| Breite | 18,26 mm |
Produktdetails : L102849 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 181 g |
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 73,03 mm |
| Breite | 18,26 mm |
| Serie | l102800 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen