66225 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:66225
Rubix:845506
Hersteller:100126269
EAN:0053893359120


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 117,48 mm |
| Breite | 31,75 mm |
Produktdetails : 66225 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 975,2 g |
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 117,48 mm |
| Breite | 31,75 mm |
| Serie | 66000 |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage