NA366 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NA366
Rubix:749712
Hersteller:100054778
EAN:0053893014500


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 89,985 mm |
| Breite | 25,006 mm |
Produktdetails : NA366 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 381,5 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 89,985 mm |
| Breite | 25,006 mm |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen