Kegelrollenlager Timken L305648, Außendurchmesser: 80.963 mm | Innendurchmesser: 49.987 mm | Breite: 18.258 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:L305648
Rubix:850194
Hersteller:100134248
EAN:0053893592459
L305648 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser49,987 mm
Außendurchmesser80,963 mm
Breite18,258 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : L305648 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht der Verpackung222,7 g
Innendurchmesser49,987 mm
Außendurchmesser80,963 mm
Breite18,258 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,4 kg
Seriel305600
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager18,258 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r88800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr60800 N
Zolltarifcode84822000
344,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
409,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an