JLM813049 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JLM813049
Rubix:7263
Hersteller:100086323
EAN:0053893694603
JLM813049 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JLM813049 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht der Verpackung550,2 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite26 mm
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
96,51 exkl. MwSt.
/ Stück
114,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std