HM804848 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HM804848
Rubix:106613
Hersteller:100111619
EAN:0053893692524
HM804848 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser48,412 mm
Außendurchmesser95,25 mm
Breite30,163 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HM804848 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht der Verpackung604,6 g
Innendurchmesser48,412 mm
Außendurchmesser95,25 mm
Breite30,163 mm
Seriehm804800
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, axial - C0a157000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca147000 N
Zolltarifcode84822000
77,46 exkl. MwSt.
/ Stück
92,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen