HM803145 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager Innenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM803145
Rubix:129301
Hersteller:100099968
EAN:0053893691213


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 30,163 mm |
Produktdetails : HM803145 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 582,9 g |
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Breite | 30,163 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 144000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 114000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen