H715341 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:H715341
Rubix:7237
Hersteller:100074565
EAN:0053893667577
H715341 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser66,675 mm
Außendurchmesser136,53 mm
Breite46,04 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H715341 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)141,732x141,732x49,022 mm
Gewicht der Verpackung2302 g
Innendurchmesser66,675 mm
Außendurchmesser136,53 mm
Breite46,04 mm
Serieh715300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
211,96 exkl. MwSt.
/ Stück
252,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen